額受カモイ BS特上カモイ掛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 74096846 品番 Y-7125-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

額受け用カモイ掛けです。

材質 寸法a(mm)17.5 寸法b(mm)56 寸法c(mm)37 寸法d(mm)13 用途木部カモイへの額の取り付けに 寸法(mm)36
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付け時には先にキリ等で下穴を軽くあけ、本体を木づち等で打ち込んで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする