Y-7126-2 額受カモイ BS特上カモイ掛 山口安製作所 黒色 74096855

※パッケージ正面

Y-7126-2 額受カモイ BS特上カモイ掛 山口安製作所 74096855 Y-7126-2 額受カモイ BS特上カモイ掛 山口安製作所 74096855 Y-7126-2 額受カモイ BS特上カモイ掛 山口安製作所 74096855

額受カモイ BS特上カモイ掛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード74096855 品番Y-7126-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

額受け用カモイ掛けです。

材質 寸法a(mm)17.5 寸法b(mm)55 寸法c(mm)46 寸法d(mm)13 用途木部カモイへの額の取り付けに 寸法(mm)45
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付け時には先にキリ等で下穴を軽くあけ、本体を木づち等で打ち込んで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする