山口安製作所
山口安製作所の 内装商品
山口安製作所の 額縁飾り・額縁掛け
額受ナゲシ 扇面ナゲシ掛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
74096882
品番
Y-7200-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
額受け用ナゲシ掛けです。
材質
鉄
耐荷重(kg)
1
寸法a(mm)
46.5
寸法b(mm)
47
寸法c(mm)
36
寸法d(mm)
13
寸法e(mm)
23
用途
木部ナゲシへの額の取り付けに
寸法(mm)
30
柄
稲妻
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付ける場所がナゲシであるか、確認の上ご使用ください。