額受ナゲシ BS特上ナゲシ掛

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 74096925 品番 Y-7207-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

額受け用ナゲシ掛けです。

材質 耐荷重(kg)3 寸法a(mm)17.5 寸法b(mm)55.5 寸法c(mm)37 寸法d(mm)14 用途木部ナゲシへの額の取り付けに 寸法(mm)36
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付ける場所がナゲシであるか、確認の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74096916
2023-04-26
用途:
掲額
株式会社酒井田工務店 様

遺影を壁につるすために使用しました。
納まりもイイ感じです。

対象商品:
74096916
2022-03-29
用途:
写真掲示

大変安価で、性能も問題なくしっかり固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする