※パッケージ正面

Y-7454-2 額用付属 金蘭額用フトン 山口安製作所 74097196 Y-7454-2 額用付属 金蘭額用フトン 山口安製作所 74097196

額用付属 金蘭額用フトン

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 74097196 品番 Y-7454-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

額受と額の間にはさんで使います。額の大きさに合わせてお選び下さい。

寸法a(mm)130 寸法b(mm)90 用途額の保護に
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
客間の長押上に和風の額を飾るため。

ホームセンターや文具店では、置いてあってもあまり見た目の良いものがなかった。モノタロウで、我が家の額にふさわしい見た目のものがあったので購入した。厚みや表面仕上げ状態など満足のいくものだった。

対象商品:
74097187
2024-11-06
用途:
遺影の額縁受けの座布団として新調しました
その他業種

亡き故人を大切にする為にも御先祖様を敬う意思のもとこのハイカラな額縁座布団は最高の逸品です。青や赤の普通の座布団は量販店で探せば見つかるけどこの逸品はなかなか見つから無い、さすがです何でも揃うモノタロウ様に感謝です。

対象商品:
74097187
2024-11-05
用途:
遺影の額縁受けの座布団として新調しました
その他業種

大切にしていきたいご先祖様にはやっぱりこのハイカラな座布団が一番
キリッとしまります。普通の青や赤色の座布団は量販店で手に入るがなかなかこの類は見つかりません。さすがモノタロウ様最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする