額用付属 三角吊カン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 74097205 品番 Y-7480-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

額縁用吊るしカンです。額の大きさ・重さ・厚みに合わせて額吊カンをお選び下さい。

材質 ニッケル 耐荷重(kg)1 寸法a(mm)8 寸法b(mm)10.5 寸法c(mm)6 用途額用三角つるしカン 付属品木ネジ
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする