山口安製作所
山口安製作所の 内装商品
山口安製作所の 額縁飾り・額縁掛け
額用付属 三角吊カン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
74097214
品番
Y-7481-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
額縁用吊るしカンです。額の大きさ・重さ・厚みに合わせて額吊カンをお選び下さい。
材質
鉄
色
ニッケル
耐荷重(kg)
1
寸法a(mm)
13
寸法b(mm)
14
寸法c(mm)
9.5
用途
額用三角つるしカン
付属品
木ネジ
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※用途以外に使用しないでください。