山口安製作所
山口安製作所の 内装商品
山口安製作所の 額縁飾り・額縁掛け
額用付属 額裏止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
74097266
品番
Y-7501-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
額縁用裏止です。額の大きさに応じて、大(24mm)小(18mm)お選びください。
用途
額裏止め具
材質
鉄
長さ(mm)
24
幅(mm)
9.3
色
ニッケル
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※用途以外に使用しないでください。