※パッケージ正面
WAKAEI(若栄商事)
鎖付き自由文字合せ錠 現場ロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74097318
品番
No.940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
番号が自由に変えられる鎖付き自由文字合錠です。
用途
工事現場・建築現場の施錠に
ロック
文字合せ
材質
本体:亜鉛ダイカストメラミン焼付塗装、リング:亜鉛ダイカストクロームメッキ、ツル:鉄線ニッケルメッキクロメイト処理
長さ(mm)
(鎖)600
幅(mm)
(本体)32
太さ(mm)
(鎖)4.8