※使用シーン

‐ 折畳棚受ジャンボ 和合商事 74097406 ‐ 折畳棚受ジャンボ 和合商事 74097406 ‐ 折畳棚受ジャンボ 和合商事 74097406

折畳棚受ジャンボ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 74097406 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!

材質 耐荷重(kg)100 寸法(mm)600 棚受け金具L型棚受け
注意
※木ネジの効く所(壁に木の下地があるところ)を選んで取り付けてください。
※正しい取り付け方法によって取り付けてください。
※用途以外でのご使用は、お避けください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74097397
2024-06-04
用途:
棚つくりのため
建設業・工事業

しっかりした商品でなんなく設置できました。ありがとうございました。

対象商品:
74097406
2021-05-09
用途:
テーブル

他のテーブルの横に水平に付けたかったのですが、元々かなり重量のある物を置く事が前提なのか、90度でなく、91度に設定されている仕様のため、金具側と板の先端で4cm位上がります。(60cmx60cmの板を乗せた場合)
100kg位の物を載せるとちょうど水平になります。
水平に使用する予定の方は、何らかの加工が必要です。

6人が参考にしています
対象商品:
74097397
2020-10-19
用途:
けやきの天板取付
有限会社アイ・ディ・イー 様

けやきの天板、長さ2300mm幅600mm厚み30mmの取付に使いました。なんの問題もなく、安定しています。折りたためることは滅多にありませんが便利です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする