LED非常用照明器具 交換用電池

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)7.2 定格容量3000mAh 注文コード74097547 品番7H30JA
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は定格電圧・定格容量66種類から選べます 他の種類を見る
タイプニッケル水素蓄電池 定格電圧(V)7.2 定格容量3000mAh 充電方式トリクル充電
注意
※蓄電池回路にヒューズが入っていますので、接続時の短絡事故などでヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください
※ご使用の前に、非常用照明器具は48時間以上、誘導灯は24時間以上充電してからご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする