LED非常用照明器具 交換用電池

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)8.4 定格容量1000mAh 注文コード74097556 品番8H10AA
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は定格電圧・定格容量66種類から選べます 他の種類を見る
タイプニッケル水素蓄電池 定格電圧(V)8.4 定格容量1000mAh 充電方式トリクル充電
注意
※蓄電池回路にヒューズが入っていますので、接続時の短絡事故などでヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください
※ご使用の前に、非常用照明器具は48時間以上、誘導灯は24時間以上充電してからご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする