マイセットコンパクトダイヤル60

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 マットブラック 注文コード74097626 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カラフルなダイヤルが特徴。好きな番号に設定できます。

用途自転車などの施錠に マットブラック 有効内寸(mm)600 キー方式ダイヤル式 番号設定 太さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする