無香料 無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 74097774 無香料 無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 74097774 無香料 無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 74097774 無香料 無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 74097774 無香料 無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 74097774 無香料 無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 74097774

無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量

(196件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1000g) 注文コード74097774 品番無香料
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

無香料タイプの大容量消臭剤です。

使用場所トイレ、室内 商品タイプ本体 香り無香料 用途室内、トイレの消臭に 成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)135×145×95 質量(g)約1000 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)約1〜2
注意
※本製品は食べれません。
※用途以外の使用はお止めください。※子供の手の届く所に置かないでください。
※付属両面テープは狭い場所、倒れやすい場所、揺れがある場所などに置くときご使用いただくと固定可能です。
※衣服に付いた場合はシミになる恐れがありますのでご注意ください。
※使用中、気分が悪くなった場合は直ちに使用を止め、換気をしてください。
※火気の近くや直射日光、高温の場所でのご使用、保管は避けてください。
※排水口がつまることがあるのでビーズは流さないでください。
※ビーズのサイズは直径4〜5mmです。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 196
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
トイレに使用
製造業

トイレに置いてあります。
仕組みは分かりませんが結構早く減っていきます。
無香料とありますが、臭いはあります。
予備品を内蓋を開けずに保管していたら目減りしていました。
保湿剤と共に保管させたほうがいいんでしょうか。逆に減りが早くなるようでどうしたらいいのか悩ましいです。

2026-03-31
用途:
押し入れ内の脱臭
その他業種

半年程度持ち、気になる匂いもとれた。
値段も相当で良いです。

対象商品:
74097774
2026-02-20
用途:
店内の嫌な匂い消しに
卸売・小売業

大容量でコスト的にも良かったです。店内の嫌な匂いも気にならなくなりました。また、リピート買いします。

2026-03-23
用途:
ロッカールームの消臭
有限会社朝日鍍金工場 様 (製造業)

汗をかいて匂いがこもってしまうロッカールームに使用しましたが匂いが取れて快適になりました。

2025-12-16
用途:
事務所
不動産業

事務所の消臭に使用しています。皆さんの評価通りです。意外といいですね。

2025-12-09
用途:
ワイヤー放電の機械室用
製造業

たばこを吸うので、機械室が臭くなってしまう。空気清浄機は使ってますが、この消臭剤は容量が多くコスパが良いと思う。

2025-09-08
用途:
車内の消臭 部屋の消臭
鈴鹿通信設備サービス 様 (建設業・工事業)

車の車内が夏になり汗臭く・靴の臭さ等で困ってましたが、私は匂いのするのが苦手でこのタイプは無臭でいつの間にかにおいを取り、大容量で長持ちで本当に重宝してます。今回は使ってない部屋のかび臭い所にも置きどうなるか使ってます。コスト的には大変満足です。

2026-02-26
用途:
ロッカーの消臭
製造業

割安感があり良い
フタの開け閉めがやりにくい
もっとカチッとロックできればなお良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする