TOP
TOPの 携帯電話関連
ハイブリッドフォンホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74097888
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スマートフォンを樹脂ホルダーとシリコンバンドのハイブリッド固定
モノタロウではこんなお得な商品も!
スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
自転車用スマートフォンホルダー
色
ブラック
取り付け工具
不要
対応幅(mm)
約50〜85
角度調整範囲
ホルダー角度22.5度づつ
適合ハンドル径(Φmm)
22.2〜31.8