TOP
TOPの 携帯電話関連
ウォータープルーフスマホケース L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74097906
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防水機能や収納性が高い、スマートフォンホルダー
用途
自転車用スマートフォンホルダー
付属品
脱落防止ワイヤー
色
ブラック
取り付け工具
不要
角度調整範囲
ホルダー角度22.5度づつ
対応インチサイズ
約5.5〜5.8
適合ハンドル径(Φmm)
22.2〜31.8