ウォータープルーフスマホケースXL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74097915 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防水機能や収納性が高い、スマートフォンホルダー

用途自転車用スマートフォンホルダー 付属品脱落防止ワイヤー ブラック 取り付け工具不要 角度調整範囲ホルダー角度22.5度づつ 対応インチサイズ約6〜6.5 適合ハンドル径(Φmm)22.2〜31.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする