TOP
DXスマホホルダーアルミ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74097924
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,618
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
アルミボディ+シリコンバンドでしっかりホールド
用途
自転車用スマートフォンホルダー
色
ブラック
対応幅(mm)
約50~100
取付け方法
ハンドル取付、トップキャップ取付
適合ハンドル径(Φmm)
22.2、25.4、31.8