クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
保護材付ポリブデン管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
長さ(m)
60
60
40
内径(Φmm)
9.8
9.8
12.8
16.8
外径(Φmm)
13
13
17
22
色
赤
青
赤
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
74098807
品番
PB-10X60M-5R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
保温材付のポリブテン管です。
用途
建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
質量(kg)
8.4
色
赤
長さ(m)
60
内径(Φmm)
9.8
外径(Φmm)
13
材質
ポリブデン
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
5~90
肉厚(mm)
5(保護材)
最高使用圧力(MPa)
1(30℃時)
JIS規格
K6792
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類