クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 樹脂管用継手
樹脂管用継手Jワンクイック2 チーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
呼び径(mm)
20
適合パイプ
架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
注文コード
74099087
品番
JOQ2-T20PEX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・適合パイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
呼び径(mm)
20
適合パイプ
架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
用途
建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質
樹脂
形状
チーズ
材質/仕上
本体:PPS樹脂
質量(g)
103
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※呼び径10mm、13mmはPB・PEX兼用、呼び径16mm、20mmはPB・PEXそれぞれ専用品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74099087
JOQ2-T20PEX
62944989
JOQ2-T 20 PEX
樹脂管用継手Jワンクイック2 チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました