FB637Q 書庫用ボード 予定表 馬印 74099594 FB637Q 書庫用ボード 予定表 馬印 74099594 FB637Q 書庫用ボード 予定表 馬印 74099594 FB637Q 書庫用ボード 予定表 馬印 74099594 FB637Q 書庫用ボード 予定表 馬印 74099594

書庫用ボード 予定表

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)338×578 注文コード74099594 品番FB637Q
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は有効板面寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

スチール書庫にぴたっと貼れる 裏面マグネット仕様のホワイトボード

グリーン購入法適合 付属品マーカー1本(黒1本)マーカーボード用イレイザー1個・吊プラ・ビス 種類マグネット掛け・罫線あり 寸法(幅W×高さH)(mm)360×600 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)338×578 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74099576
2020-10-19
用途:
事務所内に置いて、1ヶ月の会議、行事予定を記入しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

自前でマグネットシートにテプラを張って用意しましたが、〇月の1〜12のマグネットプレートがあると便利です。
曜日については、裏面スライド式等により変更できれば、更によいと感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする