馬印
コンビボード 壁掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)
1810
1210
1810
色
ブルー
クールグレー
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74099917
品番
KHK36-741
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ワンウェイ掲示板とホワイトボードが1枚になりました
色
ブルー
外寸法・幅(mm)
1810
外寸法・高さ(mm)
910
付属品
イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)、画鋲6本
寸法(幅W×高さH)(mm)
1810×910
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1770×870
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません