曜日別特売
KB34C-912 ツーウェイ掲示板 壁掛 カラーアルミ枠 馬印 74099996

 

KB34C-912 ツーウェイ掲示板 壁掛 カラーアルミ枠 馬印 74099996
KB34C-912 ツーウェイ掲示板 壁掛 カラーアルミ枠 馬印 74099996
KB34C-912 ツーウェイ掲示板 壁掛 カラーアルミ枠 馬印 74099996

ツーウェイ掲示板 壁掛 カラーアルミ枠

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)1210
外寸法・高さ(mm)910
内容量1枚注文コード74099996品番KB34C-912
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

2種類(ピン・マグネット)が使える掲示板

グリーン購入法適合アイボリー外寸法・幅(mm)1210外寸法・高さ(mm)910付属品マグネット2個・吊金具・画鋲・ビス寸法(幅W×高さH)(mm)1210×910有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74100005
2022-06-03
用途: 掲示板(新設)として
医療・福祉・介護関連業

館内に掲示板を増設したく購入。 大きいので取付には位置固定に若干の難しさはありましたが、満足な仕上がりです。 表面質感なども満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする