EGS7540 ベルトスリング 3等級 エバープラウド 74101038

ベルトスリング 3等級

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)75
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(m)4
内容量1本注文コード74101038品番EGS7540
在庫数量:残り17点です
参考基準価格(税別)¥8,340販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)アウトレット
¥6,7983,098

吊り上げる荷にキズをつけません。
軽いので扱いやすい。
折り曲げてもクセがつきません。
特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。

ベルト色端末仕様スリングフックベルト幅(mm)75ベルト長さ(m)4幅(mm)75
注意
※上記各最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないでください。
※切り傷や引っかけ傷により赤糸が見えたら交換してください。また、著しい毛羽立ちが発生した時は交換してください。
※縫製のほつれが見えたら使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 手動のエンジンクレーンにて使用

しっかりした造りで安心感があり引き上げても何の不安もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする