用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2
材質ポリカーボネート・ステンレス
質量(kg)1.98
色透明(パイプ)
タイプ連結
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)約3、約0.3(延長)
本体寸法(mm)80×1220×80
定格消費電力(W)40
全光束(Lm)約4800
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)>80
保護等級IP63(防雨型)
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.4
使用温湿度範囲-10〜40℃(常湿)/85%以下
力率0.95以上
連結数最大14本数
使用場所屋外用
光色昼白色
照射角度(°)120
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ