曜日別特売
PH-829B ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 74102675

PH-829B ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 74102675
PH-829B ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 74102675
PH-829B ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 74102675

ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
適合サイズ~100V型
ブラック
総耐荷重(kg)200(取付モニター/ディスプレイ:130以下)
200(取付モニター/ディスプレイ:130以下)
140(取付モニター/ディスプレイ:40以下)
160(取付モニター/ディスプレイ:60以下)
180(取付モニター/ディスプレイ:80以下)
内容量1個注文コード74102675品番PH-829B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能
移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能
大型キャスター

付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約30.5(2梱包)ブラックキャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×780(可動脚折りたたみ時)/915(通常使用時)×1633適合サイズ~100V型キャスター径(Φmm)100角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能)総耐荷重(kg)200(取付モニター/ディスプレイ:130以下)上下調整50mmピッチ 6段階
関連資料:(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※壁寄せ設置以外では可動脚を開いてご使用ください。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする