使用例

PHP-S8200L 機器収納ボックス HAMILeX(ハミレックス) 74102824 PHP-S8200L 機器収納ボックス HAMILeX(ハミレックス) 74102824 PHP-S8200L 機器収納ボックス HAMILeX(ハミレックス) 74102824

機器収納ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74102824 品番 PHP-S8200L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

扉部分にシリンダー錠付(盗難防止)
大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能
PH-823B/825B/827B/829Bの脚部に固定可能
背面に直径50mmの配線穴を装備(3カ所)。PH-820シリーズ本体の配線穴にダイレクトに配線可能

付属品棚板1枚 質量(kg)約21.5 シルバー 耐荷重(kg)総耐荷重:約40、天板:30以下、棚板:20以下、底板:40以下 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×470×380 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×492×450
関連資料:(0.37MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※PH-821B/PH-821Sは非対応
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする