HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
マルチ金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74102876
品番
PHP-S8206T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ディスプレイ横向き、タテ付け2連設置が可能
上下2枚のディスプレイの間隔を調節可能
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)
約7
色
シルバー
タイプ
上下2連・ディスプレイ横向き用
適合品番
PH-827S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×218×822〜1077
適合サイズ
〜55V型
総耐荷重(kg)
2面計80以下(取付ディスプレイ:1枚40以下)
関連資料:
(0.37MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません