ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74104163 品番ATH-CKS50TW BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

完全ワイヤレスで重要な装着感を追求しながら、圧巻の重低音を再生する大口径ドライバー(Φ9mm SOLID BASS HD TWSドライバー)を新規開発。高い密閉性により低音を逃さず、音楽の熱量をストレスなく堪能できます。
豊かな低域表現を導くアコースティックダクト。ドライバー背面に、空気の流れをコントロールするための音響スペースとダクトを配置。理想的なドライバーの動きにより、低域の量感を楽しめます。
大容量バッテリーを採用し、イヤホン単体で連続約20時間再生を実現しました。充電ケース併用で最大約50時間再生が可能。充電の手間を減らすことができます。充電ケースがなくても長く使え、イヤホンだけで電源のON/OFFもできるため便利です。
急速充電に対応。充電を忘れても、約10分の充電で約90分間の連続再生ができます。別の用事を済ませている間にイヤホンの準備が整います。
騒がしい場所でも音楽の熱量を感じることができる、フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。エアコンや空気清浄機などの空調音、またはバスや電車での移動の際に感じる騒音環境下で便利に使えます。
外の音を自然に取り込みながら、重低音が楽しめるヒアスルー機能。周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽が聴けます。音楽を流しながら散歩や家事、テレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。イヤホンを着けたままでも、極めて自然な感覚で外の音が確認できます。
雨や水しぶきからイヤホンを守る防滴仕様。JIS 保護等級 IPX4相当(イヤホンのみ)。突然の雨や水で濡れても、汗をかいても安心です。

付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C) イヤピース(XS,S,M,L) 仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、対応サンプリング周波数:44.1kHz、48kHz、対応ビット数:16bit、24bit(Qualcomm® aptXTM Adaptive audio再生時の場合) 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 ブラック 質量(g)イヤホン:約8(L側)/約8(R側)、充電ケース:約60 使用温度範囲(℃)5〜40 電源イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠 連続使用可能時間(音楽再生時)イヤホン:最大約20時間、充電ケース併用時:最大約50時間 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:5〜20000 音圧レベル(dB)(出力)110/mW 充電時間(時間)イヤホン:約3、充電ケース:約3 防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)20 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100〜8000 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm)9 使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402〜2.480) イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)20〜20000 対応コーデックQualcomm® aptX(TM) Adaptive audio、Qualcomm® aptX(TM) audio、AAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
注意
※お風呂などの高温多湿の場所では使用できません。完全防水ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74104163 ATH-CKS50TW BK 07916399 ATH-CKS50TW2 BK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする