ABC商会
ABC商会の 下地材/プライマー/シーラー
インサルアク止めシーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
74104302
品番
IAS
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
主な用途
内装壁
使用場所
屋内
用途
内装壁用アク止めシーラー
トラスコ品番
784-2970
主成分
アクリルエマルジョン
塗布方法
ローラー
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
26〜40
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(室温25℃時)
注意
※良く撹拌してからご使用ください。
※必ず養生を行ってください