Bluetooth搭載FMトランスミッター

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード74104303 品番AT-FMR5BT SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。
ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。
スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。
さまざまな場所に取り付け可能な分離式。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。

付属品固定用フック 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 シルバー 質量(g)約70(コード含む) 使用温度範囲(℃)-20〜70 電源(V)DC12/24 コード長さ(m)1 出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×49×23(突起部除く) 端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート 送信周波数(MHz)76.0〜90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ) Bluetooth対応 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402〜2.480) 伝送帯域(Hz)20〜20000 対応コーデックSBC マルチペアリング8台 対応プロファイルA2DP、AVRCP
注意
※接続のためのオーディオケーブルは付属していません。
※急速充電は2.4AのUSBポートのみ対応できます。
※充電のためのUSBケーブルは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74104285
2023-10-26
用途:
通勤車両の音楽再生用

メジャーなメーカーということで当商品を購入したが、走行中の雑音が酷く不快なため使用を中止した。メーカーサービスセンターにて現物確認を依頼するも問題無いとの事。
テストとして他社メーカー品2機種、同バンド(複数バンドにて確認)、同位置(こちらも各部設置場所を変えて確認)にてテストするも、両機種とも同様の症状は発生しないため本機のスペックと判断した。
使用場所は東京都内がメインのため、地方使用においては発生しない可能性は考えられるが、自身の利用環境では使用不可と判断し他メーカー品を使用している。
余談であるが、当機種にはハンズフリー通話の機能はついておりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする