除湿剤

(244件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード74105124 品番-
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。

商品タイプタンクタイプ 成分塩化カルシウム 用途押入れの湿気とりに 寸法(mm)152×87.5×106 吸湿量(mL)550
注意
※用途以外に使用しないでください。
※幼児の手の届かないところに設置、保管をしてください。
※塩化カルシウムの濃い水溶液は、気温が下がると固まることがあります、温めるとまた元の液体に戻ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:149
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 244
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
押入れ、クローゼットに
その他業種

大容量で安価なのでリピート買いです。
衣類のクローゼットを含め、すべての収納庫に使用しています。
使用日をマジックで容器に記載しておくと、その場所のおおよその交換時期が把握できます。
今後も購入したい商品です。

対象商品:
74105124
2026-03-08
用途:
湿気防止のため
その他業種

押し入れに保管している布など湿気に弱いものを保存するのに使っています。とても便利でいいです。

2026-01-26
用途:
自動車室内の除湿

カバーを掛けて保管している車の車内(助手席足元、トランク)に複数個置いています。湿度の高い季節は数週間で水がいっぱいになるので錆やカビ防止になっていると思います。

2026-01-16
用途:
密閉した収納庫に工具を保管
株式会社シーディーサービス 様 (建設業・工事業)

密閉した収容箱に工具を保管し、使用頻度が少ない場合は湿気によりカビが繁殖し、使用前に清掃、さび落としをすることが多く見られます。
この除湿剤を入れることにより湿気が取り除かれ、すぐに使用できる品質で保管できます。

対象商品:
74105124
2026-01-30
用途:
押し入れ
サービス業

良い
布団で寝ている
上げ下げ運動のため。
押し入れにしまうので湿気対策。
品質がいいと感じた。

2026-01-08
用途:
各部屋の除湿
自動車・二輪車・自転車関連業

箱買いして使用していましたが、最初の頃の物ははよく水を吸っていたが
11月に出した5,6個は開封時は中の粒は揺するとさらさらと音がしていたが
1か月も経たないうちに大きな塊になり水を全然吸わなくなりました。
残りの15個が使えるかわかりません。

対象商品:
74105124
2026-01-05
用途:
自宅の湿気取り
運輸・通信業

タンスや押し入れなどに使ってます。
リピートしながら普通に使えます。

対象商品:
74105124
2025-11-11
用途:
クローゼット除湿
永柳電機 様 (製造業)

クーポンあったので沢山注文しました
普通のホームセンターで買ってるのと同じですね
値段も安いと思います
クローゼットが沢山あるので一気に15個
開封して使用後、半年後には交換になりますから
またクーポンが有れば購入したいと考えてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
原産国を教えて下さい。
回答:
原産国につきまして、生産工場が流動的であることから、原産国開示を行っておりません。
1人が参考にしています
2023-09-25
質問:
防腐剤、防カビ剤は入っているでしょうか。
回答:
入っておりません。
1人が参考にしています
2023-09-25
質問:
食品保管庫に使用できるでしょうか。
回答:
こちらの商品は押し入れの湿気取り用となっております。
本来の用途以外の使用方法、流用等に関しては回答を致しかねます。
2023-09-25

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする