曜日別特売
SFBP1-G600-13B SEAFLO シリーズ13B 600GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ) 74105728

SFBP1-G600-13B SEAFLO シリーズ13B 600GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ) 74105728
SFBP1-G600-13B SEAFLO シリーズ13B 600GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ) 74105728
SFBP1-G600-13B SEAFLO シリーズ13B 600GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ) 74105728

SEAFLO シリーズ13B 600GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード74105728品番SFBP1-G600-13B
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。
ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。

電源(V)DC12/4.0A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)2270(600GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする