曜日別特売
SFBP2-G3000-01 SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 24V SEAFLO(シーフロ) 74105789

SFBP2-G3000-01 SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 24V SEAFLO(シーフロ) 74105789
SFBP2-G3000-01 SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 24V SEAFLO(シーフロ) 74105789
SFBP2-G3000-01 SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 24V SEAFLO(シーフロ) 74105789

SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード74105789品番SFBP2-G3000-01
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。

電源(V)DC24/12.0A寸法(幅W×高さH)(mm)158×182流量(L/h)11340(3000GPH)適合ホース1-1/2"(38.5mm)
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする