SEAFLO シリーズ14A 1100GPH 水位検知式自動ビルジポンプ 12V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74105843 品番SFBP1-G1100-14A
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社の水位を自動感知し稼働するビルジポンプです。
14Aモデルは、水位を感知し稼働する自動モードを備えています。
ポンプは水位が1-3cmmでは稼働せず4.5cmになったら自動感知し稼働いたします。
新しい革新的なスプリットクイックコネクトジョイントデザインは、数秒で取り外しと取り付けができます。
ポンプを交換するときにベースや配管を外す必要はありません。
また、コンパクトデザインなので狭いビルジスペースの水も汲み上げることができます。

電源(V)DC12/4.2A 寸法(幅W×高さH)(mm)56.2×84.3 流量(L/h)4160(1100GPH) 適合ホース3/4"(19mm)、1" (25mm)、1-1/8"(29mm)
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする