曜日別特売
SFBP1-G1100-14C SEAFLO シリーズ14C 1100GPH 水位検知式自動ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ) 74105859

SFBP1-G1100-14C SEAFLO シリーズ14C 1100GPH 水位検知式自動ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ) 74105859
SFBP1-G1100-14C SEAFLO シリーズ14C 1100GPH 水位検知式自動ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ) 74105859
SFBP1-G1100-14C SEAFLO シリーズ14C 1100GPH 水位検知式自動ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ) 74105859

SEAFLO シリーズ14C 1100GPH 水位検知式自動ビルジポンプ 12V

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード74105859品番SFBP1-G1100-14C
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社の狭いビルジスペースに設置可能なビルジポンプです。
14Cモデルは、動作モードはマニュアルですのでビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされている別売のフロートスイッチを使用することで水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。
新しい革新的なスプリットクイックコネクトジョイントデザインは、数秒で取り外しと取り付けができます。
ポンプを交換するときにベースや配管を外す必要はありません。
また、コンパクトデザインなので狭いビルジスペースの水も汲み上げることができます。

電源(V)DC12/4.2A寸法(幅W×高さH)(mm)56.2×84.3流量(L/h)4160(1100GPH)動作モードマニュアル(別売フロートスイッチによる動作)適合ホース3/4"(19mm)、1" (25mm)、1-1/8"(29mm)
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74105859
2023-08-20
用途: メンテナンス用
その他業種

小型船舶が水漏れに発生した時に水の汲み上げの使用目的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする