曜日別特売
SFDP1-030-060-51NEW SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ SEAFLO(シーフロ) 74105895

SFDP1-030-060-51NEW SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ SEAFLO(シーフロ) 74105895
SFDP1-030-060-51NEW SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ SEAFLO(シーフロ) 74105895
SFDP1-030-060-51NEW SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ SEAFLO(シーフロ) 74105895
SFDP1-030-060-51NEW SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ SEAFLO(シーフロ) 74105895

SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
電源(V)12/8A
内容量1個注文コード74105895品番SFDP1-030-060-51NEW
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。
圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。
5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。

形状(ポート)MNPT電源(V)12/8A寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水量(L/min)11.2(3.0GPM)水圧60psiポート1/2"(13mm)
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする