SEAFLO ポータブルトイレ 10L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74106105 品番SFPT-10-01
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

取り外しや設置が簡単な、水洗式のコンパクトポータブルトイレです。
手動ポンプで蓄圧するだけで水が流れます。
ボート用やキャンプ用としてではなくご自宅で使用したり、介護用として使用することもできる水洗式携帯トイレです。
洗浄用に水をためておく上部タンク(便座部分)と汚物を溜めておく下部タンクに分かれており、上部の清水タンクに水を入れ、使用後に水を流すことで便器内を清潔に保つことができます。
また、清水と共に汚水タンクに汚水が貯まると、便器部分と汚水タンク部分は外すことができるため、簡単に汚水を捨てることができます。

材質ABSプラスチック タンク容量(L)(清水)13、(汚物用)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×354×313
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする