ロッドホルダー アルミ ブロンズコート

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74106236 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。
カラーは少し厚めのブロンズ調のパウダーコーティング加工仕上げ、従来型の陽極酸化処理のタイプに比べ塗膜が厚く、さらに対候性が高くなりました。
スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。
水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。

タイプ5連ホルダー 内径(Φmm)45 寸法(幅W×高さH)(mm)540×150 間隔(mm)(ホルダー)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74106227
2023-05-30
用途:
塗装なしよりも外観に重高感あり
製造業

塗装なし品よりも、重量は少し重いですが外観に重高感があり、購入しました。船に使うのでアルミの白錆は出難いと期待しております。塗装なし品もあるので、これから船で暴露試験ですね。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする