ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。
モールドによる一体型構造で頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーは高級感があります。
ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているSUS316素材。50lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。
ロッドスタンドとしても利用できます。
こちらはワイドサイズ版で最大46mmの径までのパイプクランプに取付が可能となりました。
トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあり、このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。
これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)
取り付けは2ケ所による固定で、角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
土台のネジを少し緩めると角度調節がスプリング内蔵のグレーヴプレートのため六角レンチで簡単に変更できます。