防犯カメラ用DVR 548万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74106394 品番 WTW-DA105G-2TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

548万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
548万画素で各入力最大30fps、全入力で最大15fpsまで設定可能
映像は4分割再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。
カメラ2台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。
最大HDD容量 8TB搭載可能
最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。
録画解像度は最大2592×1952で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属

解像度
1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)
720P(1280x720) / CVBS(アナログ信号)
質量(kg)約0.75(HDD含まず) 電源DC12V / 最大36W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×43(突起物含む) センサー4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力[出力は最大DC12V-1Aまで通電可能] 信号形式AHD・アナログ HDD2TB RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2TB 音声入力2 フレームレート各チャンネル最大15fps ※入力するカメラのフレーム数の半分の数値が設定可能 <例>12.5fpsカメラ:最大6fps/20fpsカメラ:最大10fps 音声出力1 録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする