WTW-EGR1844SB 亀ソーラー3Plus 防犯カメラ ワイヤレス ソーラー 屋外 Wi-Fi対応 監視カメラ 塚本無線 74106586

WTW-EGR1844SB 亀ソーラー3Plus 防犯カメラ ワイヤレス ソーラー 屋外 Wi-Fi対応 監視カメラ 塚本無線 74106586 WTW-EGR1844SB 亀ソーラー3Plus 防犯カメラ ワイヤレス ソーラー 屋外 Wi-Fi対応 監視カメラ 塚本無線 74106586 WTW-EGR1844SB 亀ソーラー3Plus 防犯カメラ ワイヤレス ソーラー 屋外 Wi-Fi対応 監視カメラ 塚本無線 74106586 WTW-EGR1844SB 亀ソーラー3Plus 防犯カメラ ワイヤレス ソーラー 屋外 Wi-Fi対応 監視カメラ 塚本無線 74106586

亀ソーラー3Plus 防犯カメラ ワイヤレス ソーラー 屋外 Wi-Fi対応 監視カメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74106586 品番WTW-EGR1844SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

亀ソーラー3Plus ソーラーパネル実装充電しながらの使用が可能
300万画素高画質CMOSセンサー搭載
WiFi対応で遠隔地からも監視可能
赤外線LEDを搭載し、真っ暗な場所でも監視可能!
PIRセンサーまたはカメラ映像内に動きがある場合にSDカードに設定した15秒/30秒/45秒間の映像を録画して動作を終了します
3.6mm広角レンズで隅々まで監視
集音マイク搭載だから音声の記録も可能
動体検知センサーを搭載
動きを検知すると高速起動で録画開始!
最大128GBのマイクロSDカードで映像を保存
録画時間の目安128GB→265万画素で約320時間
電源不要だから様々なシーンで活躍

質量(g)約600(取付台座は含みません) 電源ソーラー発電/外部電源MicroUSB タイプB型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96 (寸法にはソーラーパネル・取付基台は含みません) 信号形式ソーラーWiFi無線IPカメラ 記録媒体最大128GB/MicroSD バッテリー12800mA レンズサイズ(mm)3.6 解像度300万画素 LEDチップ赤外線LED 6個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 画角水平視野角度 約100度 赤外線投光距離最大約7m
注意
※動作か多い個所では充電が間に合いません。1時間に6回動作が推奨です。
※WIFI環境下でない場所では使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする