792546 CVTフルード CVTFα CVTFα ALPHAS 74107608

CVTフルード CVTFα CVTFα

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(20L)注文コード74107608品番792546
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

CVTの為に開発した専用フルード。

用途CVTフルード種類CVTFベースオイル合成油適合トヨタ/CVTフルードTC・FE、日産/N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2・NS-3、ホンダ/ウルトラHMMF・HCF-2、マツダ/MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンCVTフルード-J1・J4・J4+、スバル/スバルECVT/i-CVTフルード・フルードFG・スバルCVTフルード(リニアトロニック)・(リニアトロニックII)、スズキ/スズキCVTオイル/SCVT・フルードグリーン1(1V)・CVTフルード3320・スズキCVTフルードグリーン2(2V)、ダイハツ/アミックスCVTフルードDC・DFE容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(1.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74107608
2022-06-08
用途: スズキワゴンRのCVTオイル交換

ミッションの不具合が出ているのでCVT交換したのですが
不具合が無くなったので思っていたよりも良い商品です
また使いたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 74107608
2022-08-01
用途: スズキの車CVTに使用しました

不具合が無くなりとても良かったです
又リビートしたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
1が参考にしています
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする