常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
コンパクトサイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74108284
品番
COSAC-A2
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ワンタッチでコンパクトに収納できる、キッチンカーや移動販売におすすめ屋外用のスタンド看板
用途
収納時の厚みはたったの2.4cmなので、3cm程の隙間があれば収納可能。しかも工具不要でワンタッチで組み立てできます。またリバーシブル構造で2種類のポスターが展示できます。
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚
質量(kg)
3.6
色
シルバー
サイズ
ポスター:A2
タイプ
片面
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
ポスター寸法(mm)
420×594
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋外で使用の際はポスターに耐水加工を施して下さい。※個人宅への配送は不可です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった