※アイウッド 大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き)の本体代表画像。

99710 大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き) アイウッド 74108878 99710 大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き) アイウッド 74108878 99710 大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き) アイウッド 74108878

大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74108878 品番 99710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。

外径(Φmm)203 刃数50 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.2 適合材一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板 用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板
注意
※電動工具本体の取扱説明書をよく読み、使用用途に合わせて正しくお使いください。
※刃の交換は、切断直後5分間は避けてください。火傷する恐れがあります。
※取り付け・取り外しの際は、必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
※取り付けには、皮手袋を着用の上、チップの刃先カバーを取り除いてください。皮手袋をしないとケガをする恐れがあります。
※丸鋸本体の取り付け方法に従って回転方法を確かめた上で取り付けてください。
※使用前に必ず空転させ、刃がブレている時は、もう一度取り付け直してください。
※切断片や、ほこりから身を守るため、保護メガネと防塵マスクを必ず着用してください。
※切断に際しては、回転が上がり一定回転になってから、徐々に被削材に当ててください。急激に当てると、チップ飛びや刃欠けの原因となります。
※切断はまっすぐ行い、ヒネリ、コジリは絶対避けてください。チップ飛びや刃欠けの原因となります。
※使用後は、付着したほこりを取り除き、サビ止め油を染み込ませた布で拭いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74108905
2024-06-13
用途:
木材を挽き割るとき
製造業

兼房のチップソーと比べて粉塵がとにかく舞います。
集塵機を設置していますが、意味がなく全身粉まみれに。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする