ユニセックスワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74118136 品番RP6914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る

MEN'S、LADIES'、帯電防止、JIST8118適合品、春夏対応商品。左右のベルト通しには、鍵を付けたカラビナなどを装着できるダブルループ仕様。ワンタックでスポーツ体型の方にもフィット。膝裏を切り替えて生地がたるまずスッキリ。

キャメル 色番5 サイズL ウエスト(cm)84 ヒップ(cm)108 股上(cm)26(ベルト上) 股下(cm)82 生地バーバリー 混率(%)ポリエステル65、綿35 種別ワンタックパンツ 機能帯電防止 JIS規格T8118適合品 アズワン品番64-4180-91
注意
※WS〜WLレディスシルエット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする