ユニセックスノータックパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74118994 品番RP6916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

MEN'S、LADIES'、帯電防止、JIST8118適合品、春夏対応商品。屈んでも中身が落ちにくいフラシ仕様のポケット。プリーツ入りポケットで収納力アップ。鍵を付けたカラビナを装着できるダブルループ。

チャコールグレー 色番22 サイズS ウエスト(cm)79 ヒップ(cm)95 股上(cm)22.5(ベルト上) 股下(cm)80 生地ポプリン 混率(%)ポリエステル65、綿35 種別ノータックパンツ 機能帯電防止 JIS規格T8118適合品 アズワン品番64-4181-78
注意
※WS〜WLレディスシルエット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする