3901181 爽快お口うるるジェル ハクゾウメディカル 74125468

3901181 爽快お口うるるジェル ハクゾウメディカル 74125468
3901181 爽快お口うるるジェル ハクゾウメディカル 74125468

爽快お口うるるジェル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(80g)種類パインアップル風味注文コード74125468品番3901181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

お口の汚れをすばやく軟化させて絡め取る口腔ケア用ジェルです。
汚れをすばやく軟化させて絡め取ることができます。
粘性が高いので、垂れにくいです。
流動性が良いため塗り広げやすいです。
保湿成分ヒアルロン酸Naを配合し、しっかり保湿できます。
リアルな風味を再現、好みによって2種から選択可能です。
刺激が少ないパラベンフリーです。

成分水、グリセリン、PG、キシリトール、サッカリンNa、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、メントール、ヒドロキシエチルセルロース、キサンタンガム、セルロースガム、セチルピリジニウムクロリド、PEG-60水添ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Na 、ポリリン酸Na 、安息香酸Na、香料種類パインアップル風味
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-17
用途: 介護で使います
その他業種

家族の介護で使用してます
うるおいや匂いもとてもいいです
色々と助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする