1156993 爽快お口すっきりウエットシート ハクゾウメディカル 74125477 1156993 爽快お口すっきりウエットシート ハクゾウメディカル 74125477 1156993 爽快お口すっきりウエットシート ハクゾウメディカル 74125477

爽快お口すっきりウエットシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード74125477 品番1156993
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

お口の汚れをしっかりかき取る口腔ケア用のウエットシートです。
デコボコ構造で汚れのかき取り性能に優れています。
コットン100%のやわらかい素材を使用しています。
丈夫な厚手のシートで引っ張りに強く破れにくいです。
お口の汚れを軟化して除去します。
保湿成分トレハロースを配合し、しっかり保湿します。
刺激が少ないアルコールフリーです。

用途
シートを指に巻いたり、折りたたんだりして口腔内の汚れを拭き取ります。
歯と歯茎、口腔粘膜のマッサージにもご使用できます。
舌の汚れの清拭・清浄にもご使用できます。
成分水、PG、DPG、PEG-60 水添ヒマシ油、グリセリン、トレハロース、キシリトール、メントール、クエン酸、クエン酸Na、セチルピリジウムクロリド、メチルパラベン、プロピルパラベン、グリチルリチン酸2K、アセスルファムK 、スクラロース、香料 種類ミント風味 シートサイズ(mm)150×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする