曜日別特売
KE-126 GATERA LEDランタン ぶらポン コンテック 74125994

 

KE-126 GATERA LEDランタン ぶらポン コンテック 74125994
KE-126 GATERA LEDランタン ぶらポン コンテック 74125994
KE-126 GATERA LEDランタン ぶらポン コンテック 74125994
KE-126 GATERA LEDランタン ぶらポン コンテック 74125994
KE-126 GATERA LEDランタン ぶらポン コンテック 74125994
KE-126 GATERA LEDランタン ぶらポン コンテック 74125994
KE-126 GATERA LEDランタン ぶらポン コンテック 74125994
KE-126 GATERA LEDランタン ぶらポン コンテック 74125994

GATERA LEDランタン ぶらポン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(6個)
ターコイズ
内容量1箱(6個)注文コード74125994品番KE-126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

手のひらサイズのコンパクトランタンです。
暗所での作業、緊急時の備えに最適です。

用途暗所での作業・アウトドア・車両整備・緊急時の備えに質量(g)72明るさ(Lm)130(強白)/50(弱白/暖色)最大点灯時間(新品アルカリ乾電池使用時)白色(HI)約3.5時間、白色(LOW)約17時間/暖色約17時間トラスコ品番250-1700ターコイズ幅(mm)70材質/仕上本体:ABS樹脂、ストラップ:シリコン高さ(mm)50奥行(mm)70電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売)外径(Φmm)68光源色高輝度チップタイプ(白色・暖色)LED×各1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする